LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。
寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2
材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。
材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)
材質オレフィン系エラストマー UL94V-0
標準色黒
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード