カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • アジャスターボルト(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 栃木屋(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
材質
  • 樹脂すべて(246)
  • ABS
  • プラスチック(11)
  • ポリアセタール(7)
  • その他(4)
  • ゴム(6)
  • ステンレスすべて(325)
  • SUS303(115)
  • SUS304(182)
  • SUS316(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(11)
  • 鉄すべて(385)
  • S45C(26)
  • SPCC(11)
  • SS400(31)
  • SUM22L(40)
  • SWCH(10)
  • SWRCH(8)
  • SWRM(14)
  • 鋳鉄(10)
許容荷重(N)
  • 147(1)
  • 490(1)
  • 980(1)
  • 1274(1)
  • 2646(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ヘアーライン(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クローム・ヘアーライン・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アジャスタ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
PCアジャスター(補強型) 栃木屋PCアジャスター(補強型)栃木屋
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)205
クイックアジャスター TAKIGEN(タキゲン)クイックアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。 取付けは差込むだけのワンタッチ装着 3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器材質本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線適合板厚(mm)1.2,1.6,2.0耐荷重(N)147耐久回数5,000回タキゲンコード22925
ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下ダイカストアジャスタージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
239税込263
1個
6日以内出荷
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら