カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 廣杉計器(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • TRUSCO(1)
  • ケミス(1)
  • 由良産商(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • M3(2)
  • M4(13)
  • M5(13)
  • M6(14)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M12(3)
材質
  • 樹脂すべて(141)
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(11)
  • プラスチック(8)
  • ポリカーボネート(PC)(10)
  • レニー(RENY)(11)
  • 塩ビ(PVC)(17)
  • アルミ(32)
  • ステンレスすべて(360)
  • SUS304(246)
  • SUS310S(16)
  • SUS316(10)
  • SUS316L(25)
  • SUS329J4L(9)
  • チタン(42)
  • 鉄すべて(1,170)
  • SCM435(136)
  • SPHC(13)
  • 炭素鋼(9)
  • 黄銅(真鍮)(26)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(1)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 12(10)
  • 15(11)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(12)
  • 25(10)
  • 30(6)
  • 33(1)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 70(2)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(13)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(1)
低頭・六角・六角穴付き・極低頭
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(6)
  • 1(7)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角ボルト」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
799税込879
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEK六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,298税込1,428
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角穴付ボルト 八幡ねじPEEK六角穴付ボルト八幡ねじ
599税込659
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
599税込659
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
8,998税込9,898
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ寸法L1(mm)11/64"1袋入数(個)10寸法B(mm)0.438破断荷重(N)1742ねじり破断トルク(N・m)2.04
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
8,698税込9,568
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ピーク スリ割付セットボルト / PEBTS-0000-T 廣杉計器ピーク スリ割付セットボルト / PEBTS-0000-T廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
9日以内出荷
セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットボルト / PEBT-0000-T 廣杉計器ピーク セットボルト / PEBT-0000-T廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBTS-0000六角ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBTS-0000六角ボルト廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(10個)
8日以内出荷
材質ピーク頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
(-)六角ボルト(ピーク)(小箱) ケミス(-)六角ボルト(ピーク)(小箱)ケミス
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
穴の形状すりわり
(-)六角ボルト(ピーク) 大阪魂(-)六角ボルト(ピーク)大阪魂
449税込494
1個
翌日出荷
穴の形状すりわり
六角ボルト(ピーク)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ピーク)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)ほか
翌日出荷
材質ピーク頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(PEEK)半ねじ 大阪魂六角ボルト(PEEK)半ねじ大阪魂
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
六角ボルト(PEEK)全ねじ 大阪魂六角ボルト(PEEK)全ねじ大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ 大阪魂スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ大阪魂
829税込912
1個
5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)種別全ねじ頭部形状六角
延長ボルト特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら