カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
    • 六角ボルト(8)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(12)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • 廣杉計器(3)
  • ケミス(3)
  • 八幡ねじ(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(10)
  • M4(11)
  • M5(13)
  • M6(11)
  • M8(1)
  • M12(12)
長さ(mm)
  • 12(13)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(1)
材質
  • 樹脂すべて(346)
  • PEEK
  • ポリカーボネート(PC)(29)
  • レニー(RENY)(38)
  • 塩ビ(PVC)(38)
  • アルミ(41)
  • ステンレスすべて(1,715)
  • SUS303(57)
  • SUS304(1,207)
  • SUS316(41)
  • SUS316L(73)
  • SUSXM7(50)
  • チタン(72)
  • 鉄すべて(5,492)
  • S45C(252)
  • SCM435(217)
  • SS400(56)
  • SUM22L(27)
  • SWCH(35)
  • 黄銅(真鍮)(172)
種別
  • 種別全ねじ(6)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(9)
  • 0.7(36山)(12)
  • 0.8(12)
  • 1(10)
  • 1.25(4)
  • 1.75(8)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.75
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 ネジ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEKナット 八幡ねじPEEKナット八幡ねじ
8,998税込9,898
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
639税込703
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
5,498税込6,048
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
9,898税込10,888
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルトケミカルスクリュー
5,998税込6,598
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付低頭材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
4,698税込5,168
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から3日以内出荷
導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。 PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
29,980税込32,978
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
26,980税込29,678
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱) ケミス六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)ケミス
199,800税込219,780
1箱(50個)
翌日出荷
種別全ねじ材質ピーク頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(-)六角ボルト(ピーク)(小箱) ケミス(-)六角ボルト(ピーク)(小箱)ケミス
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
穴の形状すりわり
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)大阪魂
159,800税込175,780
1箱(50個)
翌日出荷
種別全ねじ材質ピーク頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト(ピーク)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ピーク)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(25個)ほか
翌日出荷
材質ピーク頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット(ピーク)(小箱) 大阪魂六角ナット(ピーク)(小箱)大阪魂
139,800税込153,780
1箱(100個)
翌日出荷
材質ピークねじの種類ナット
丸ワッシャー(ピーク)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(ピーク)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌日出荷
材質ピーク種類丸ワッシャー
六角ボルト(PEEK)全ねじ 大阪魂六角ボルト(PEEK)全ねじ大阪魂(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ナット1種(PEEK) 大阪魂六角ナット1種(PEEK)大阪魂(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK(ピーク)規格1種
丸ワッシャー(PEEK) 大阪魂丸ワッシャー(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)種類丸ワッシャー
キャップS(PEEK)全ねじ 大阪魂キャップS(PEEK)全ねじ大阪魂
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質PEEK(ピーク)種別全ねじ
スペーサーナット(ピーク)(小箱) ケミススペーサーナット(ピーク)(小箱)ケミス
32,980税込36,278
1箱(100個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質ピーク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら