16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(100個)
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)5 材質ピーク 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(100個)
9,898 税込10,888
翌日出荷

1箱(100個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)
4,088 税込4,497
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,398 税込5,938
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(10個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,288 税込5,817
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

関連キーワード