40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(10個)
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。 PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(100個)
87,980 税込96,778
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(100個)
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付低頭 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(1本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質PEEK(ピーク) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ径M6 材質ピーク ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
4,088 税込4,497
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)