PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
材質PVDF
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDF
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDF
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード