カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 小ねじ(35)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • M1.2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M1.7(4)
  • M2(10)
  • M2.6(6)
  • M3(12)
  • M4(12)
  • M5(12)
  • M6(11)
  • M8(3)
  • UNC No.2(1)
  • UNC No.4(3)
  • UNC No.6(2)
  • UNC No.8(2)
  • UNC No.10(1)
  • UNF No.10(2)
長さ(mm)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(7)
  • 4(15)
  • 5(9)
  • 6(13)
  • 8(10)
  • 10(16)
  • 12(11)
  • 14(1)
  • 15(11)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(15)
  • 25(12)
  • 30(10)
  • 35(3)
  • 40(3)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • ステンレスすべて(232)
  • SUS304(196)
  • SUS305J1(1)
  • SUS410(9)
  • SUSXM7(11)
  • チタン(32)
  • 燐青銅(1)
  • 鉄すべて(173)
  • SPCC(3)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(3)
  • 黄銅(真鍮)(59)
頭部形状
頭部形状
なべ(25)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(8)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(3)
  • 0.31(80山)(3)
  • 0.35(72山)(5)
  • 0.4(6)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(8)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.25(5)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「なべネジ」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
3,630税込3,993
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
HP プラスチック小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチック小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(2本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリカ製の小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質ポリカ
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,298税込1,428
1パック(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1寸法L1(mm)3.91袋入数(個)10寸法D1(mm)10.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6破断荷重(N)2028ねじり破断トルク(N・m)2.05
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から7日以内出荷
インチねじタイプ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.081袋入数(個)10寸法D1(mm)0.219破断荷重(N)618ねじの呼びNo.4-40UNCねじり破断トルク(N・m)0.28
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
M2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質RENYエスコ品番EA945AR-100
M 6 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM 6 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-115長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭
M 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-114材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状鍋頭
M 5 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/25本) エスコM 5 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/25本)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-113長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
M 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-112長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M 5 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 5 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-111長さ(mm)6ねじ径M5頭部形状鍋頭
M 4 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 4 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-110長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M 4 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 4 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-109長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M 4 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート) エスコM 4 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート)エスコ
610税込671
1袋(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-108材質ポリカーボネート長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
M 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
705税込776
1個
予約販売
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-107長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AP-106材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-105長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-104材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-103材質ポリカーボネート長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-102長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M 2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-101長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M 2 x M6  鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート) エスコM 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)エスコ
9,590税込10,549
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA945AP-100材質ポリカーボネートねじ径M2頭部形状鍋頭
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(33件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(PPS) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PPS)大阪魂
86税込95
1個
5日以内出荷
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)頭部形状穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
雄ネジ雌ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら