424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-28 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-30 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
505 税込556
翌日出荷

1袋(50個)
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリアセタール 頭部形状蝶ボルト(1種) ねじ山種類メートル並目
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)27 ねじ径M8 アズワン品番64-7965-08
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
240 税込264
当日出荷

内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。 トラスコ品番146-6491 材質PVC 長さ(mm)(ねじ切りH2)15 内径(Φmm)(キャップH)22 適合ナットM8・W5/16 適合ボルトM8・W5/16
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)POM(ポリアセタール)
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
欠品中

1袋(50個)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)8 長さ(mm)50 下穴径(Φmm)10 穿孔深さ(mm)70 トラスコ品番494-1721 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)113.1 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-80 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
220 税込242
当日出荷

1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(50個)
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1袋(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリアセタール 頭部形状蝶ボルト(1種) ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) 仕様全ねじ用
1セット(4個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
62 税込68
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)