PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック
エスコ品番EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2134
材質アクリル
厚さ(mm)45
縦(mm)360
横(mm)100
1組(2個)
¥46,571
税込¥51,228
翌々日出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2133
材質アクリル
厚さ(mm)5
縦(mm)360
横(mm)100
1個
¥21,571
税込¥23,728
4日以内出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2132
材質アクリル
厚さ(mm)45
縦(mm)360
横(mm)100
1個
¥27,286
税込¥30,015
4日以内出荷
関連キーワード