38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):29° 材質フェノール樹脂 T9 L21 H36 質量(g)4 D20 H146 寸法T1(mm)7 MM6×1 最大許容トルク(N・m)ネジ:0.5、ボール:10 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)15
1個
699 税込769
4日以内出荷

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器 材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)6(調節) 質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用) 本体部:黒、ねじ部:シルバー 全高(mm)49 台座径(Φmm)38.5
1セット(4個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 耐荷重(kg)50 首振角度(°)10 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×17 ベース高(mm)8.5
1個
720 税込792
翌日出荷

簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質(本体)PBT樹脂 付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き 本体高さH(mm)40 幅(mm)6(調整) 質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル) 付属品ワッシャー
1セット
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS 材質フェノール樹脂 d4.6 L42.5 質量(g)37 L17.5 D15 D111.9
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し 付属品ネジ変換アダプター付 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂) 高さ(mm)27 ねじ寸法6M
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B6 質量(g)17 D5 C12 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-06001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B14 質量(g)38 FM6×1 D10 C16 E6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A9 B13 質量(g)6 D10 C2 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A10.7 B13 質量(g)8 F2 D10 C7 E4.3 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06101N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A24 B14 H2.5 質量(g)30 F6 D18 C16 E10 GM6×1 J1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06001N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A24 B14 H2.5 質量(g)30 F6 D18 C16 E10 GM6×1 J1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

適合キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS 材質フェノール樹脂 d4.6 L42.5 質量(g)27 L17.5 D13 D19.9
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B10 質量(g)8 CM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
659 税込725
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B6 質量(g)11 D5 C13 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
659 税込725
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A10.7 B13 質量(g)8 F2 D10 C7 E4.3 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A50 質量(g)16 FM6×1 D7 C14 寸法E(mm)(+0.20)6 B125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d6.7 W13 L7 質量(g)15 寸法H(mm)(±0.25)13 許容荷重(kN)10 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ロータリープレイン
ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
1個
519 税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A9 B13 質量(g)6 D10 C2 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06009
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d7.4 W10 L7 H9 質量(g)12 許容荷重(kN)13.7 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-06010
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM6×1 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06201N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A24 B14 H2.5 質量(g)30 F6 D18 C16 E10 GM6×1 J1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A35 質量(g)13 FM6×1 D7 C14 寸法E(mm)(+0.20)6 B120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A50 質量(g)16 FM6×1 D7 C14 寸法E(mm)(+0.20)6 B125 寸法B2(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B15 質量(g)18 F16 D4 C12 寸法H(mm)(h9)6 E21 G7 JM6×1 KE型5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷