ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
プラスチックプレートにより床面を傷めません。
斜めの首振り機能により、床や筐体の傾きにも対応します。
用途OA機器、事務機器
材質ポリプロピレン(PP)+一般構造用圧延鋼材(SS400)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上乳白色+クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器
材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。
ねじを回す必要はありません。
テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。
オープンカフェ等の屋外使用が可能です。
高さの調整幅は6mmです。
既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設
材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)6(調節)
質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)
色本体部:黒、ねじ部:シルバー
全高(mm)49
台座径(Φmm)38.5
ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
用途各種キャビネット汎用
材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
関連キーワード