64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 耐荷重(N)垂直:490 (フェルト)茶色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100% ねじ山種類メートル並目
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌日出荷

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A34 B28 質量(g)155 D14 EM20×2.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A28 B20 質量(g)70 D10 EM16×2 寸法C(mm)(-0.2-0.6)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM12×1.75 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A28 B20 質量(g)70 D10 EM12×1.75 寸法C(mm)(-0.2-0.6)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM6×1 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B26 質量(g)34 D19 C3 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001
RoHS
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B24 質量(g)185 FM12×1.75 D16 C32 E12.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM12×1.75 質量(g)660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A36 B19 質量(g)60 CM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B12 質量(g)90 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d15 W22 L12 H20 質量(g)50 許容荷重(kN)59.4 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A40 B24 H4 質量(g)125 F10 D34 C32 E16 GM12×1.75 J3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

適合キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS 材質フェノール樹脂 d9.8 L45 質量(g)65 L110 D19 D115.8
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A125 質量(g)125 FM12×1.75 D14 C25 寸法E(mm)(+0.20)12 B150 寸法B2(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A75 質量(g)95 FM12×1.75 D14 C25 寸法E(mm)(+0.20)12 B150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A40 B24 H4 質量(g)125 F10 D34 C32 E16 GM12×1.75 J3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A40 B24 H4 質量(g)125 F10 D34 C32 E16 GM12×1.75 J3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A75 質量(g)95 FM12×1.75 D14 C25 寸法E(mm)(+0.20)12 B150 寸法B2(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷