カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(267)
    • ボードアンカー(51)
    • ALC用アンカー(3)
  • 建築金物(15)
  • 空調・電設資材(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(10)
  • 大阪魂(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Y'sGOD(1)
  • ダンドリビス(5)
  • フィッシャー(66)
  • エスコ(47)
  • 若井産業(17)
  • OHSATO(大里)(14)
  • ユニカ(12)
  • 積水(9)
  • 旭化成(8)
  • 日本デコラックス(7)
  • TRUSCO(6)
  • AWJ(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • JAPPY(4)
  • 吉川化成(4)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(3)
  • M8(8)
  • M10(9)
  • M12(8)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M18(4)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • M24(3)
  • M30(2)
  • W3/8(7)
  • W1/2(5)
  • W5/8(4)
  • W3/4(4)
  • W1(3)
  • その他(17)
材質
  • 樹脂すべて
  • ナイロン
  • ポリプロピレン(PP)
  • 塩ビ(PVC)
  • ABS(21)
  • その他(21)
  • アルミ(13)
  • ステンレスすべて(500)
  • SUS303(60)
  • SUS304(268)
  • SUS316(14)
  • SUS410(28)
  • SUS430(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(47)
  • 鉄すべて(845)
  • SPHC(13)
  • SS400(39)
  • SWRCH(11)
  • 亜鉛めっき鋼板(12)
  • 炭素鋼(77)
適合材
  • ALC(35)
  • その他(1)
  • コンクリート(40)
  • タイル(3)
  • ブロック(7)
  • モルタル(2)
  • レンガ(7)
  • 中空壁・母材(10)
  • 岩盤(3)
  • 木材(1)
  • 石材(6)
  • 石膏ボード(16)
ねじ長さ(mm)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
長さ(mm)
  • 20(4)
  • 25(25)
  • 30(14)
  • 35(8)
  • 38(3)
  • 40(15)
  • 50(19)
  • 55(3)
  • 60(12)
  • 70(3)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(6)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 175(3)
  • 180(2)
  • 300(3)
20・25・30・35・38・40・50・55・60・70・80・90・100・110・120・125・150・175・180・300・長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
17・25・30・35・40・50・55・60・70・75
ドリル径(Φmm)
  • 4(8)
  • 5(23)
  • 6(31)
  • 7(5)
  • 7.5(2)
  • 8(32)
  • 10(17)
  • 10.3(1)
  • 12(10)
  • 14(7)
  • 14.5(3)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 38(2)
4・5・6・7・7.5・8・10・10.3・12・14・14.5・15・16・18・19・22・25・28・30・38・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 5(8)
  • 6(11)
  • 8(7)
  • 10(3)
  • 10.5(5)
  • 10.8(3)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 16.5(2)
  • 16.8(3)
  • 18(2)
  • 21.5(3)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 35(2)
  • 36(2)
5・6・8・10・10.5・10.8・12・12.7・13・14・15・16・16.5・16.8・18・21.5・24・26・35・36・外径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(1)
  • カラー(2)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・その他・カラー・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アンカ」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナミガタアンカーベアンカーベタイプA 大阪魂ナミガタアンカーベアンカーベタイプA大阪魂
854税込939
1個
翌日出荷
アンカーベ TYPE-A(埋め込みタイプ) なみがた模様 ドライバー溝穴(十字穴)なし 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
材質PVC(アイボリー)
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ”フィッシャー
1,198税込1,318
1箱(90本)
翌日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) 日本デコラックス接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型)日本デコラックス
37,980税込41,778
1箱(10本)
3日以内出荷
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
アンカー用メネジキャップ AWJアンカー用メネジキャップAWJ
1,998税込2,198
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途アンカー材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
シングルナット用保護キャップ エスコシングルナット用保護キャップエスコ
510税込561
1パック(2個)
8日以内出荷
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)共和ゴム
599税込659
1個
翌々日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3690材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)50寸法D1(mm)50寸法D2(mm)41適合ねじM20寸法H1(mm)46.5寸法H2(mm)23寸法D3(mm)36.5
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)共和ゴム
899税込989
1個
翌々日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3695材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)54寸法D1(mm)54寸法D2(mm)45適合ねじM22寸法H1(mm)80.5寸法H2(mm)38寸法D3(mm)38.5
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャーナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
2,398税込2,638
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
898税込988
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
1,098税込1,208
1箱(200本)
翌々日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャーナイロンプラグUXプラグフィッシャー
1,398税込1,538
1箱(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド コニシあと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンドコニシ
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。トラスコ品番447-4660セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(mL)400
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-326高さ(mm)21.2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20品番大里品番:557-329高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-328高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-327高さ(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-322高さ(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20品番大里品番:557-324高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-321高さ(mm)21.2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1パック(2個)
3日以内出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-323高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:W3/8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-334高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:W1/2材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20品番大里品番:557-330高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:W1/2材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20品番大里品番:557-325高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:W3/8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-333高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーナット用キャップ 黒 (パック品) OHSATO(大里)アンカーナット用キャップ 黒 (パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーナット用キャップ 白 (パック品) OHSATO(大里)アンカーナット用キャップ 白 (パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(1個)
翌々日出荷
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ピストンブロワー PisB SK11ピストンブロワー PisBSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
大容量の風がいっきに粉塵を巻き上げます。ピストンを押してむ引いても噴射するので楽に早く粉塵の除去が出来ます。チューブ付きで奥までしっかり除去します。軽量ボディーで持ち運びが便利です。吸い込み口が手元で粉塵を吸い込まない。
用途アンカーホールの粉塵除去や各種ブロワー作業。材質(本体)PP
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
759税込835
1本
翌日出荷
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイボードアンカー 先鉄三ぶ六くんコクサイ
3,500税込3,850
1パック(21本)ほか
翌日出荷
先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイボードアンカー ミニ鉄三四郎コクサイ
4,898税込5,388
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌日出荷
先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
ボードアンカーGL25 若井産業ボードアンカーGL25若井産業
1,498税込1,648
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJELダブルナットワッシャー付キャップAWJ
4,798税込5,278
1セット(20個)ほか
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJELシングルナットワッシャー付キャップAWJ
2,398税込2,638
1セット(20個)ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELダブルナットキャップ AWJELダブルナットキャップAWJ
3,598税込3,958
1セット(20個)ほか
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELシングルナットキャップ AWJELシングルナットキャップAWJ
1,998税込2,198
1セット(5個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(50本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
プラドリラー 昭和貿易プラドリラー昭和貿易
4,030税込4,433
1箱(100本)
4日以内出荷
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9177セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9.0~13.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら