安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質6ナイロン
適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに
材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール
※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂
適合材コンクリート、ブロック
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます
耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む
耐蝕性に優れる
耐候性に優れる
驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン
適合材コンクリート、ALC
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
長さ(mm)25
寸法(mm)5
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さ
ねじ径(Φmm)3.0~4.0
1箱(190本)
¥1,100
税込¥1,210
4日以内出荷
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)4.1
全長(mm)125
トラスコ品番494-1756
材質ナイロン
質量(g)120.7
使用荷重(kg)約6
適合材石こうボード
1パック(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用
適合材ALC、コンクリート
関連キーワード