20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南海プライウッドビスキャップセット
ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。
材質【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウム セット内容ビスキャップ・ワッシャー各50個
1袋(50個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE セット内容キャップ、ワッシャー 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ 材質ポリエチレン 内径(Φmm)13 寸法H(mm)3.5 寸法L(Φmm)16
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
1箱(500個)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1926 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)441 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)45 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1764 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)331 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個 トラスコ品番422-9194 セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄 長さ(mm)30 頭部径(Φmm)15 使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
459 税込505
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチール セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(8セット)
599 税込659
当日出荷

ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄 適合ビススリムビス
1箱(10個)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。 材質PE 直径(Φmm)16 本体厚さ(mm)4
1箱(100個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663 セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
1箱
679 税込747
当日出荷

石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個 トラスコ品番424-3462 セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個 材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄 長さ(mm)19 頭部径(Φmm)11 使用ビス径(mm)2~3
1パック(11個)
459 税込505
当日出荷

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)75 取付厚(mm)30 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1934 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)615 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1799 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)227 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,898 税込4,288
当日出荷

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1781 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)320 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)7 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1772 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)238 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)95 取付厚(mm)50 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1942 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)876 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。 材質PE 厚さ(mm)3.6 直径(mm)14
1箱(100個)
599 税込659
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ 材質ポリエチレン 内径(Φmm)13 寸法H(mm)3.5 寸法L(Φmm)16
1箱(500個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ 材質ポリエチレン 内径(Φmm)13 寸法H(mm)3.5 寸法L(Φmm)16
1箱(1000個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)