9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般 材質主剤:無機系 タイプ回転・打撃型
1セット(5本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 トラスコ品番328-5472 セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型 適合材コンクリートブロック 材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
1箱(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。 材質主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性ポリアミン 付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本 トラスコ品番467-5444 容量(mL)主剤:206/硬化剤:94 質量(g)418 適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
1本(165mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)