6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
余ったテープの固定などに使用できます。
材質ポリアセタール 色番BK
1セット(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GL25 モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上 全長(mm)25 頭部径(Φmm)13 トラスコ品番273-9976 材質樹脂 質量(g)200 適合材石膏ボード 適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
1箱(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
1箱(100本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーキット
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上 トラスコ品番750-8069 セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質ガラス強化ナイロン製 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
7,398 税込8,138
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカー(500)
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上 トラスコ品番372-1451 セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付) 材質ガラス強化ナイロン製 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
16,980 税込18,678
翌日出荷