種別全ねじ
材質ポリアセタール
頭部形状蝶ボルト(1種)
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2133
材質アクリル
厚さ(mm)5
縦(mm)360
横(mm)100
1個
¥21,571
税込¥23,728
4日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2134
材質アクリル
厚さ(mm)45
縦(mm)360
横(mm)100
1組(2個)
¥46,571
税込¥51,228
翌々日出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2132
材質アクリル
厚さ(mm)45
縦(mm)360
横(mm)100
1個
¥27,286
税込¥30,015
4日以内出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
厚さ(mm)1.3
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
厚さ(mm)1.3
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。
材質RENY(レニー)
頭部径(Φmm)13
頭部高さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質ナイロン
種類セットワッシャー
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PVDF
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PP
種類平座金
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。
トラスコ品番191-2620
材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP
長さ(mm)50
呼び径(mm)10
下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10
適合ねじ(mm)6~8
最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12
使用ビス径(mm)6
穿孔径(mm)適合10
穿孔深さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質PPS
頭部形状極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン)
頭部形状低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ