カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(500)
    • 小ねじ(90)
    • 木ねじ・ドリルネジ(7)
    • 六角ボルト(25)
  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(32)
  • 大阪魂(60)
  • TRUSCO(22)
  • 廣杉計器(221)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
  • ケミス(14)
  • ケミカルスクリュー(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 八幡ねじ(8)
  • フィッシャー(7)
  • 若井産業(5)
  • 九飛勢螺(5)
  • 由良産商(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 岩田製作所(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(8)
  • 6(116)
  • 6.0(4)
  • 8(10)
  • 10(31)
  • 12(27)
  • 14(1)
  • 15(32)
  • 16(9)
  • 18(2)
  • 20(33)
  • 21(2)
  • 25(33)
  • 30(33)
  • 31(1)
  • 35(13)
  • 40(21)
  • 50(8)
  • 100(2)
ねじの呼び
  • M2(70)
  • M2.5(1)
  • M2.6(82)
  • M3(217)
  • M3.5(2)
  • M4(149)
  • M5(69)
  • M6(76)
  • M8(17)
  • M10(4)
  • M12(9)
  • その他(9)
頭部形状
頭部形状
なべ(36)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(19)
頭部形状
六角(14)
頭部形状
六角穴付き(24)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(7)
頭部形状
(10)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ジュラコン(R)
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(149)
  • ステンレスすべて(2,154)
  • SUS303(70)
  • SUS304(1,371)
  • SUS316L(57)
  • SUS410(48)
  • SUSXM7(92)
  • チタン(86)
  • 鉄すべて(4,751)
  • S45C(102)
  • SCM435(312)
  • SWCH(47)
  • 黄銅(真鍮)(447)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(5)
取付穴形状
六角穴(29)
取付穴形状
十字穴(21)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(27)
  • 0.45(56山)(30)
  • 0.5(90)
  • 0.7(36山)(83)
  • 0.8(34)
  • 1(69)
  • 1.25(15)
  • 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • その他(1)
  • ニッケル(3)
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
その他・ニッケル・有色クロメート・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(265)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 6mm」の検索結果

510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)イースタン精工
699税込769
1袋(5個)
3日以内出荷
ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
3,630税込3,993
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
4,310税込4,741
1箱(200本)
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アンカー用メネジキャップ AWJアンカー用メネジキャップAWJ
1,998税込2,198
1セット(50個)
4日以内出荷から7日以内出荷
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途アンカー材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業
319税込351
1袋(20個)
翌々日出荷
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66乳白色外径(mm)7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,571税込23,728
1個
4日以内出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2133材質アクリル厚さ(mm)5縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
27,286税込30,015
1個
4日以内出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2132材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
46,571税込51,228
1組(2個)
翌々日出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2134材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(1件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)10適合ツールHDM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610イマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)10適合ツールTWM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUSイマオコーポレーション
459税込505
1個
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)110寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUSイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)130寸法A(mm)130寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)110寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品) ヤマヒロAZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)ヤマヒロ
2,200税込2,420
1袋(100本)
翌々日出荷
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(スチール)(パック品) ヤマヒロAZワッシャー(スチール)(パック品)ヤマヒロ
1,606税込1,767
1袋(100本)
翌々日出荷
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
220税込242
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 20mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-2107材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M3二面幅(mm)【六角ねじ】6本体長さ(mm)20アズワン品番65-7910-34穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 9mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 9mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様コード番号:184-1730材質ポリアミド形状六角ねじ径M3二面幅(mm)【六角ねじ】6本体長さ(mm)9アズワン品番65-7911-14変換タイプメス/メス
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 10mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 10mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様コード番号:184-1706材質ポリアミド形状六角ねじ径M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】6本体長さ(mm)10アズワン品番65-7912-66変換タイプメス/メス
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 11mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 11mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様コード番号:184-1707材質ポリアミド形状六角ねじ径M3二面幅(mm)【六角ねじ】6本体長さ(mm)11アズワン品番65-7970-32変換タイプメス/メス
マルチプラグ バリューパック 若井産業マルチプラグ バリューパック若井産業
3,209税込3,530
1箱(40本×5パック)ほか
3日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
かべロック スケルトン ホルダーパック 若井産業かべロック スケルトン ホルダーパック若井産業
13,480税込14,828
1箱(100本×3パック)
当日出荷
用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
かべロック スケルトン バリューパック 若井産業かべロック スケルトン バリューパック若井産業
12,017税込13,219
1箱(50本×5パック)
当日出荷
用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PVDFナット 八幡ねじPVDFナット八幡ねじ
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナット 八幡ねじPEEKナット八幡ねじ
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金 八幡ねじPVDF平座金八幡ねじ
3,998税込4,398
1パック(50個)
翌々日出荷
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK平座金 八幡ねじPEEK平座金八幡ねじ
2,898税込3,188
1パック(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら