材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)30
ねじ径M10-1.25
アズワン品番64-7965-10
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)31
ねじ径M10-1.5
アズワン品番64-7965-09
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)58
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)25.5
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21257
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)113
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)34
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21256
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-84
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20袋)
¥250
税込¥275
翌日出荷
頭部形状皿
材質RENY
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
仕様全ねじ用
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-14
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA945AP-104
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-102
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-17
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥280
税込¥308
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-106
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-73
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色ホワイト
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-74
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):27.5×27×13mm
材質ポリエチレン
入数10個
ねじサイズM10
1袋
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
材質PVC
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ