35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コード番号:184-2341 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M2.5 二面幅(mm)【六角ねじ】5 本体長さ(mm)20 アズワン品番65-7914-98 変換タイプメス/メス
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-1957 材質ポリアミド 長さ(mm)【スタッド】8 形状六角 ねじ径M2.5 二面幅(mm)【六角ねじ】5 本体長さ(mm)5 アズワン品番65-7914-64 穴深さ(mm)3.5 変換タイプオス/メス
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20320
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM20×2.5 質量(g)620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM20×2.5 質量(g)1900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20490
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM20×2.5 質量(g)940 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(1000個)
9,498 税込10,448
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)31 寸法A(mm)20.5 寸法F(mm)2.5 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16.5 寸法DM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H30 質量(g)34 適合ツールHDM20 寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H30 質量(g)34 適合ツールHDM20 寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(98個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-20022
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A34 B28 質量(g)155 D14 EM20×2.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

呼び寸法M2.5 材質PA(ナイロン) 外径(Φmm)6 厚さ(mm)0.5 表面処理生地(または標準)
1パック(74個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)360 寸法A(mm)130 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)410 寸法A(mm)155 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)310 寸法A(mm)105 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)205 寸法A(mm)75 寸法D(mm)30 寸法B(mm)60 寸法C(mm)50 寸法R(mm)40 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20090
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)265 寸法A(mm)105 寸法D(mm)30 寸法B(mm)90 寸法C(mm)80 寸法R(mm)40 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)235 寸法A(mm)90 寸法D(mm)30 寸法B(mm)75 寸法C(mm)65 寸法R(mm)40 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1箱(100個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)