材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-98
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-19
入数20個
有効ねじ長さB(mm)14
1袋(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-21
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-20
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-85
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-84
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20袋)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-17
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-83
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.3
寸法D(Φmm)11
寸法W(mm)10
適合ビスC-1029-TR6-4-20
タキゲンコード905842
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
エスコ品番EA945AP-108
材質ポリカーボネート
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(50本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
頭部形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-110
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-109
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
頭部形状皿
材質RENY
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.3
寸法D(Φmm)11
寸法W(mm)10
適合ビスC-1029-TR6-4-20
タキゲンコード905794
1個
¥24
税込¥26
5日以内出荷
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック
エスコ品番EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ