段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)7
外径(Φmm)50
1袋(20組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます
材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン
高さ(mm)内キャップ:19
内径(Φmm)内キャップ:24
使用範囲(mm)23~42
適合ねじM8・M10・W3/8(3分)
色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ネジ式のためしっかり固定
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
案内板・鉄塔・橋梁
コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護
材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
ボルトや全ネジ等にワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現!
PLナットをまっすぐ挿入して、少し(1回転未満)回すだけで固定完了!
樹脂部分に荷重がかかることはないので、強度的な不安はゼロ!
つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくいボルトでも全部OK!
体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。
ねじ寸法3分(W3/8)
材質樹脂
1パック(300本)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード