カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 小ねじ(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • エスコ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ケミス(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
(2)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(6)
  • M8(6)
  • M10(5)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 33(2)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • PEEK
  • PFA
  • テフロン(PTFE)
  • ポリプロピレン(PP)
  • ステンレスすべて(74)
  • A2(5)
  • SUS304(60)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(170)
  • SS400(1)
  • SWCH(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(66)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイナス ネジ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(-)平小ねじ(PFA) 大阪魂(-)平小ねじ(PFA)大阪魂
789税込868
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7材質PFA頭部形状穴の形状すりわり
(-)平小ねじ TE(PTFE) 廣杉計器(-)平小ねじ TE(PTFE)廣杉計器(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE
(-)平小ねじ(PFA)(小箱) ケミス(-)平小ねじ(PFA)(小箱)ケミス
23,980税込26,378
1箱(20個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質PFA頭部形状穴の形状すりわり
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
339税込373
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
799税込879
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
(-)平小ねじ TE(PTFE)(小箱) 廣杉計器(-)平小ねじ TE(PTFE)(小箱)廣杉計器
46,980税込51,678
1箱(100個)
8日以内出荷
材質PTFE
八角アジャスター LAMP(スガツネ工業)八角アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック耐荷重N(kgf)588(60)材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588
アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコアジャスターボルト(首振り/エコタイプ)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)耐荷重(kg)50首振角度(°)10ベース径(Φmm)25ねじサイズM6×17ベース高(mm)8.5
アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコアジャスターボルト(首振り/エコタイプ)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら