種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途取り替え用
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)5
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
形状丸型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ間は絶縁されております。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!。圧入タイプで、ローコストを実現しました。
材質POM(UL94-HB)
材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)フェノール樹脂
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ