カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(88)
    • 寸切りボルト(1)
    • 六角ボルト(43)
    • 六角穴付ボルト(24)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(30)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 廣杉計器(12)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 八幡ねじ(10)
  • ケミカルスクリュー(9)
  • ケミス(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • OHSATO(大里)(4)
  • AWJ(3)
  • フィッシャー(1)
長さ(mm)
  • 6(14)
  • 10(46)
  • 12(36)
  • 15(47)
  • 16(8)
  • 20(49)
  • 25(49)
  • 30(43)
  • 35(22)
  • 40(38)
  • 45(6)
  • 50(8)
  • 55(5)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 100(4)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(18)
  • ステンレスすべて(263)
  • SUS304(146)
  • SUS310S(9)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(20)
  • SUS410(7)
  • SUSXM7(17)
  • チタン(25)
  • 鉄すべて(625)
  • SCM435(126)
  • SS400(7)
  • SWCH(7)
  • ハステロイ(6)
  • 黄銅(真鍮)(25)
ねじの呼び
  • M3(12)
  • M4(15)
  • M5(5)
  • M6(76)
  • M8(1)
  • その他(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(11)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.8(5)
  • 1(53)
種別
  • 種別全ねじ(62)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(20)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
六角穴(23)
ヘクサロビュラ・六角穴
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(40)
頭部形状
六角穴付き(13)
頭部形状
極低頭(2)
なべ・低頭・六角・六角穴付き・極低頭
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ねじ m6」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-326高さ(mm)21.2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-321高さ(mm)21.2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ねじ先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJELシングルナットワッシャー付キャップAWJ
2,998税込3,298
1セット(30個)
4日以内出荷から17日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELシングルナットキャップ AWJELシングルナットキャップAWJ
2,398税込2,638
1セット(30個)
4日以内出荷から9日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJELボルトキャップ(内ネジ付)AWJ
1,798税込1,978
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
2,298税込2,528
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
339税込373
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPVDF六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEK六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
4,498税込4,948
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPS六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
419税込461
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
RENY六角穴付ボルト 八幡ねじRENY六角穴付ボルト八幡ねじ
559税込615
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角穴付ボルト 八幡ねじPVDF六角穴付ボルト八幡ねじ
2,598税込2,858
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角穴付ボルト 八幡ねじPEEK六角穴付ボルト八幡ねじ
2,598税込2,858
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角穴付ボルト 八幡ねじPPS六角穴付ボルト八幡ねじ
2,198税込2,418
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS呼びM6頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
4,298税込4,728
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
16,980税込18,678
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
14,980税込16,478
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
7,498税込8,248
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,498税込7,148
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
9,998税込10,998
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
2,398税込2,638
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
11,980税込13,178
1袋(50本)
当日出荷から9日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷から9日以内出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1セット(4個)
当日出荷
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様全ねじ用
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY) エスコM6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質RENYエスコ品番EA945AR-603ねじの呼びM8
M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャーM-Sプラグ M6S (100本入り)フィッシャー
2,998税込3,298
1セット(100本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000-T廣杉計器
869税込956
1袋(10個)
8日以内出荷
ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000-T廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(10個)
8日以内出荷
種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート ボルト) PCBT-0000-T廣杉計器(3件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質ポリカーボネート頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000-T廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(10個)
9日以内出荷
種別全ねじ材質PTFE頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0400-T 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0400-T廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T廣杉計器
659税込725
1袋(10個)
8日以内出荷
ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク スリ割付セットボルト / PEBTS-0000-T 廣杉計器ピーク スリ割付セットボルト / PEBTS-0000-T廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら