カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • その他ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(21)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(10)
  • M5(9)
  • M6(18)
  • M8(14)
  • M10(6)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(11)
  • 12(6)
  • 15(11)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(10)
  • 25(8)
  • 30(6)
  • 33(2)
  • 35(4)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(4)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • PVDF
  • プラスチック
  • ポリプロピレン(PP)
  • レニー(RENY)
  • 塩ビ(PVC)
  • ステンレスすべて(54)
  • SUS304(24)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(4)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(8)
  • 鉄すべて(378)
  • SCM435(2)
  • SGHC(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(60)
  • 炭素鋼(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「八幡ねじ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端キャップ 八幡ねじ先端キャップ八幡ねじ
119税込131
1パック(2個)ほか
当日出荷
ねじやタッピング、線材やパイプ等の先端に保護材としてご使用ください。
用途けが防止、安全対策、ねじの保護に使用。材質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG 八幡ねじいたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG八幡ねじ
209税込230
1個
当日出荷
プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。材質高強度プラスチック(PBT-GF30)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
2×4用キャップ 八幡ねじ2×4用キャップ八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(2個×2パック)
3日以内出荷
材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。
用途2×4材の先端を保護し、キズ防止に使用します。材質エラストマーブラック
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PPSナベ小ねじ 八幡ねじPPSナベ小ねじ八幡ねじ
1,998税込2,198
1パック(50個)
翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PPSナット 八幡ねじPPSナット八幡ねじ
289税込318
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
PVDFナット 八幡ねじPVDFナット八幡ねじ
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナット 八幡ねじPEEKナット八幡ねじ
439税込483
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金 八幡ねじPVDF平座金八幡ねじ
3,398税込3,738
1パック(50個)
翌々日出荷
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK平座金 八幡ねじPEEK平座金八幡ねじ
1,998税込2,198
1パック(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PP平座金 八幡ねじPP平座金八幡ねじ
1,698税込1,868
1パック(50個)
翌々日出荷
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
799税込879
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
339税込373
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPVDF六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEK六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,298税込1,428
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPS六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
RENY六角穴付ボルト 八幡ねじRENY六角穴付ボルト八幡ねじ
559税込615
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角穴付ボルト 八幡ねじPVDF六角穴付ボルト八幡ねじ
2,598税込2,858
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角穴付ボルト 八幡ねじPEEK六角穴付ボルト八幡ねじ
599税込659
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角穴付ボルト 八幡ねじPPS六角穴付ボルト八幡ねじ
2,198税込2,418
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS呼びM6頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら