54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
15 税込17
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-102 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
500 税込550
当日出荷

1箱(100個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(1000個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(1000個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(20個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(100個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-101 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(20個)
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(1000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスコ品番EA945AP-103 材質ポリカーボネート 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 頭部なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500本)
4,000 税込4,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA945AP-104 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
570 税込627
翌日出荷

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
86 税込95
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エスコ品番EA945AP-100 材質ポリカーボネート ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
9,590 税込10,549
8日以内出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)