空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PP
種類平座金
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PVDF
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。
トラスコ品番135-0547
材質塩化ビニル(PVC)
色ダークブラウン
種類42型
寸法L(mm)97
寸法H(mm)160
適合ねじM42
寸法W(mm)97
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード