19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE セット内容キャップ、ワッシャー 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 長さ(mm)9.5 下穴径(Φmm)5 仕上自然色 材質プラスチック
1セット(100個)
779 税込857
5日以内出荷

日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋 材質ナイロン66 セット内容ターボブースター1本 2018年トラスコ掲載ページ2 0542
1セット(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビスキャップ
木ネジの頭部隠しに使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番110-9633 材質EVA 入数(個)5
1セット(5本×5パック)
899 税込989
翌々日出荷

フィッシャーTermfix 6H-NT
木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0565
1セット(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途ネジ隠し 直径(Φmm)12 仕上チェリーウッド色 材質プラスチック
1セット(100個)
特価
239 税込263
当日出荷

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 下穴径(Φmm)8 呼径d(mm)8 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.7
1セット(100本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12 材質プラスチック
1セット(500個)
999 税込1,099
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 長さ(mm)7.6 下穴径(Φmm)5 仕上自然色 材質プラスチック
1セット(100個)
1,298 税込1,428
17日以内出荷

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 長さ(mm)11 下穴径(Φmm)5 仕上自然色 材質プラスチック 仕様20個つなぎ射出成型品
1セット(100個)
749 税込824
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上パイン、RAL 1034 のイメージ 材質プラスチック
1セット(100個)
519 税込571
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上黒、RAL 9005 のイメージ 材質プラスチック
1セット(100個)
499 税込549
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上フォーン色、RAL 8007 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT20用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT10用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上ピュアホワイト、RAL 9010 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT25用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)