ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
長さ(mm)9.5
下穴径(Φmm)5
仕上自然色
材質プラスチック
1セット(100個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。
-40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)ナイロン
材質(ビス)スチール
頭部サラ
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質特殊ナイロン
適合ねじ木ねじ、タッピンねじ
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ナイロン
品番556-231
外径(mm)13
適合ねじ径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
長さ(mm)7.6
下穴径(Φmm)5
仕上自然色
材質プラスチック
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
長さ(mm)11
下穴径(Φmm)5
仕上自然色
材質プラスチック
仕様20個つなぎ射出成型品
1セット(100個)
¥749
税込¥824
17日以内出荷
関連キーワード