ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
色乳白色
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
色黒
熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
全長L(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)4.2
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)3.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)5.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)
仕上乳白色
使用温度範囲(℃)-55~+240
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。
電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
締付トルク2.5kGF-Cm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
インナースペーサーの向きを変えることで33mmと41mmのナットのどちらでも装着できます。高さ60mmの迫力のナットキャップ!。ABS樹脂製クロームメッキ仕様。フロント・リヤ共通タイプになります。
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
形状角型
高さ(mm)60
寸法(高さH×奥行D)(mm)ナットキャップ:60×55/インナースペーサー:40×50
適合ナット径(Φmm)33/44共用
関連キーワード