2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷