4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用 材質ナイロン6 下穴径(Φmm)10 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材せっこうボード壁 最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
1パック(30個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。 トラスコ品番135-0547 材質塩化ビニル(PVC) ダークブラウン 種類42型 寸法L(mm)97 寸法H(mm)160 適合ねじM42 寸法W(mm)97
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。 トラスコ品番130-8785 材質塩化ビニル(PVC) 透明 種類13型 寸法L(mm)41 寸法H(mm)50 適合ねじM12、M14、W1/2 寸法W(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌々日出荷