カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
さらに商品を絞り込む
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • ラクテム(2)
  • ユーボン(1)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂すべて
  • ジュラコン(R)(3)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(356)
    • エコロジープロダクト
      RoHS10物質対応(4)

    「真鍮ネジ」の検索結果

    5件中 15
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
    343税込377
    1個
    5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
    ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
    212税込233
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
    ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボンジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)ユーボン
    689税込758
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
    POM スペーサー T.SIN(テイシン電機)POM スペーサーT.SIN(テイシン電機)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ネジ間は絶縁されております。
    材質POM(UL94-HB)材質(ねじ部)黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
    POM スペーサー T.SIN(テイシン電機)POM スペーサーT.SIN(テイシン電機)
    8,198税込9,018
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!<br />圧入タイプで、ローコストを実現しました。
    材質POM(UL94-HB)材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら