4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
取付ねじ径(Φmm)4.0
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥569
税込¥626
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本
セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。
材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)
アズワン品番64-5076-10
1セット
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
適合ねじM4×25
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥599
税込¥659
当日出荷
壁との間に隙間がなく取り付けができる。
アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。
かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。
一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)
適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用
材質ナイロン6
下穴径(Φmm)10
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材せっこうボード壁
最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチール
セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)
吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(8セット)
¥599
税込¥659
当日出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び3/8
奥行(mm)(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)14
板厚(mm)10~65
材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)3.5
頭部径(Φmm)12
長さ(mm)25
トラスコ品番424-3633
材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)
質量(g)22.4
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途石こうボード壁
付属品専用ドリル(1本)
材質ポリカーボネート
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
1箱(50本×5パック)
¥12,017
税込¥13,219
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)3.5
頭部径(Φmm)12
長さ(mm)25
トラスコ品番403-5682
材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)
質量(g)103
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(100本)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途石こうボード壁
付属品専用ドリル(1本)
材質ポリカーボネート
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
1箱(100本×3パック)
¥13,480
税込¥14,828
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番750-8069
セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番372-1451
セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
石こうボード用プラスチックアンカーです。
シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合ビス頭径(mm)4~5
長さ(mm)22
トラスコ品番494-1969
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)160
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合材石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)22
トラスコ品番779-5441
セット内容専用工具GKW
質量(g)127
許容荷重(kN)(引張0.07
最大引張荷重(kN)0.18
適合ビス頭径(mm)4
最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様叩き込み式樹脂プラグ
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
トラスコ品番273-9976
材質樹脂
質量(g)200
適合材石膏ボード
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
1箱(100本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー
全長(mm)25
頭部径(Φmm)12
使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
¥4,030
税込¥4,433
4日以内出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)15.0
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)50
トラスコ品番376-5130
材質ナイロン
質量(g)10.5
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]
穿孔深さ(mm)60
推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード