材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)14
表面処理クロメート
寸法B(mm)0.5
寸法C(Φmm)11
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg
材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼
長さ(mm)約25
頭部径(Φmm)10
適合ビス頭径(mm)3~4
先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg
材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼
長さ(mm)約25
頭部径(Φmm)13
適合ビス頭径(mm)3~6
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6395
材質(本体)特殊樹脂
質量(g)49
適合材石こうボード
材質(先端)鋼
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(35本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質波座:ポリカ
全長(mm)35
材質(ねじ部)鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5
材質(パッキン)EPDM
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄
適合ビススリムビス
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番422-9194
セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)30
頭部径(Φmm)15
使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663
セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
1箱
¥679
税込¥747
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番424-3462
セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)19
頭部径(Φmm)11
使用ビス径(mm)2~3
1パック(11個)
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード