125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質EVA(屋内用) 適合ねじW3/8-M10 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー(高強度ナイロン) 長さ(mm)300 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 呼び径M16 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1000 ねじの呼びM16
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 長さ(mm)300 呼び径M12 ねじの呼びM12
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 材質PVC
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 トラスコ品番146-6512 材質PVC 寸法t(mm)1 適合ねじM4 キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
289 税込318
当日出荷

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。 ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1箱(15本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
569 税込626
当日出荷

ジョー・プリンス竹下アジャスター
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器 材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM) ねじ径M8 仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 適合ねじM4×25 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
599 税込659
当日出荷

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質塩化ビニール(PVC) 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリアセタール 頭部形状蝶ボルト(1種) ねじ山種類メートル並目
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。 付属品専用打込棒 材質ナイロン6 全長(mm)71.5 直径(Φmm)16 下穴径(Φmm)16 ボルト径W1/2 最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427) 有効ネジ長さ(mm)25 下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)14 表面処理クロメート 寸法B(mm)0.5 寸法C(Φmm)11
1パック(70個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1パック(30本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)薄型アジャスター
エコ商品
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)25 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)11 表面処理クロメート
1パック(90個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。 材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)