材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-79
入数20個
有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
¥200
税込¥220
当日出荷
エスコ品番EA945AP-108
材質ポリカーボネート
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(50本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-111
長さ(mm)6
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質ポリカーボネート
色透明
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
種別全ねじ
材質ポリアセタール
頭部形状蝶ボルト(1種)
ねじ山種類メートル並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:10
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-06
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:1.0
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-04
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:10
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-05
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2133
材質アクリル
厚さ(mm)5
縦(mm)360
横(mm)100
1個
¥21,571
税込¥23,728
4日以内出荷
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)14
表面処理クロメート
寸法B(mm)0.5
寸法C(Φmm)11
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質PTFE
頭部形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-25
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
ねじの呼びM6
内径(Φmm)6
厚さ(mm)4
材質ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-26
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-27
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質PVDF
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ