カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
    • 六角ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • 岩田製作所(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ケミス(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M10(7)
  • M20(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(10)
  • 2.5(3)
材質
  • 樹脂すべて
  • FRP
  • PEEK
  • レニー(RENY)
  • 塩ビ(PVC)
  • ABS(2)
  • アルミ(4)
  • ゴム(3)
  • ステンレスすべて(264)
  • SUS303(61)
  • SUS304(143)
  • SUS316(11)
  • SUS316L(8)
  • SUSXM7(7)
  • チタン(9)
  • 鉄すべて(1,010)
  • S45C(50)
  • SCM435(32)
  • SWCH(7)
  • 黄銅(真鍮)(24)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(1)
長さ(mm)
  • 20(9)
  • 150(3)
20・150
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(2)
低頭・六角・六角穴付き・極低頭
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M20 1.5」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10-48 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10-48イマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T14L28H48質量(g)13D30H163寸法T1(mm)10.5MM10×1.5最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)20
保護キャップ 丸 (1個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 黄岩田製作所
58税込64
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (1個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 灰岩田製作所
58税込64
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (30個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (30個入) 白岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(30個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (30個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (30個入) 灰岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(30個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (50個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (50個入) 黄岩田製作所
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (1個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 白岩田製作所
58税込64
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (50個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (50個入) 灰岩田製作所
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (30個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 丸 (30個入) 黒岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(30個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC質量(g)180規格対応:M20(六角穴付ボルト頭)外径D(Φmm)33深さ(mm)20(A)厚さt(mm)1.5内径d(Φmm)30
保護キャップ 丸 (50個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (50個入) 白岩田製作所
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (30個入) 黄岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(30個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (1個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 黒岩田製作所
138税込152
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黄岩田製作所
879税込967
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黒岩田製作所
879税込967
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰岩田製作所
879税込967
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰岩田製作所
4,390税込4,829
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 白 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 白岩田製作所
4,390税込4,829
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黄岩田製作所
4,390税込4,829
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 白 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 白岩田製作所
879税込967
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒岩田製作所
4,390税込4,829
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
939税込1,033
1パック(1本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
569税込626
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) SJ-2000シリーズ(基板穴Φ3.5 厚さ0.5~1.2 取付ネジM2) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) SJ-2000シリーズ(基板穴Φ3.5 厚さ0.5~1.2 取付ネジM2)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱) ケミス六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)ケミス
83,980税込92,378
1箱(50個)
翌日出荷から71日以内出荷
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(8個)ほか
8日以内出荷
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(8個)ほか
8日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(8個)ほか
8日以内出荷から25日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン))(小箱) ケミスヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン))(小箱)ケミス
41,980税込46,178
1箱(500個)
翌日出荷から71日以内出荷
種別全ねじねじ山種類メートル並目
ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
用途ボルトのとびだし部分を保護厚さt(mm)1.5材質軟質PVCブラック
ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
409税込450
1パック(4個)
当日出荷
厚さt(mm)1.5材質樹脂グレー
六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ボルト(塩ビ(PVC))大阪魂
199税込219特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(レニー)全ねじ 大阪魂六角ボルト(レニー)全ねじ大阪魂(8件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
パレット 1200 1200特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら