種別全ねじ
材質FRP(ガラスビニールエステル)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さt(mm)1.5
材質樹脂
色グレー
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)1.5
材質軟質PVC
色ブラック
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
厚さt(mm)1.5
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
厚さt(mm)1.5
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
厚さt(mm)1.5
ねじ径M2
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
厚さt(mm)1.5
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
質量(g)180
規格対応:M20(六角穴付ボルト頭)
外径D(Φmm)33
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)1.5
内径d(Φmm)30
1袋(30個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
厚さt(mm)1.5
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
厚さt(mm)1.5
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
厚さt(mm)1.5
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ
関連キーワード
1
2
次へ