カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 六角ボルト(7)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(3)
  • 廣杉計器(3)
  • カメダデンキ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • マーベル(1)
  • マサル工業(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • ティーオークリエイト(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • 塩ビ(PVC)
  • ステンレスすべて(319)
  • SUS303(18)
  • SUS304(206)
  • SUS310S(14)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(8)
  • SUSXM7(17)
  • チタン(11)
  • 亜鉛合金ダイカスト(4)
  • 鉄すべて(1,262)
  • S45C(231)
  • SCM435(83)
  • SCM440(7)
  • SS400(7)
  • SUM22L(5)
  • SWCH(8)
  • 炭素鋼(5)
  • 黄銅(真鍮)(29)
種別
  • 種別全ねじ(4)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M8(10)
  • M10(1)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 43(1)
  • 45(5)
32・43・45
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(6)
1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 45」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
13,910税込15,301
1袋(100本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトキャップ ティーオークリエイトボルトキャップティーオークリエイト
259税込285
1個
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア) エスコM8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ32×45クリア適合ねじM8、M10アズワン品番64-2295-69
M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/ホワイト エスコM8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/ホワイトエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ32×45ホワイト適合ねじM8、M10アズワン品番64-2295-67
M8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレー エスコM8-10 アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/グレーエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ32×45グレー適合ねじM8、M10アズワン品番64-2295-65
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ボルト用保護カバー マサル工業ボルト用保護カバーマサル工業(3件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)(小箱)大阪魂
87,980税込96,778
1箱(100個)
8日以内出荷
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
87,980税込96,778
1箱(100個)
8日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)(小箱)大阪魂
87,980税込96,778
1箱(100個)
8日以内出荷から25日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ピーク)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ピーク)(小箱)大阪魂
139,800税込153,780
1箱(100個)
翌日出荷
材質ピーク頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(25本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
359税込395
1個
当日出荷
ESスペーサー ESシリーズ カメダデンキESスペーサー ESシリーズカメダデンキ
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
関連キーワード
雨樋 45特集