本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)58
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)25.5
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21257
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)113
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)34
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21256
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-73
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):27.5×27×13mm
材質ポリエチレン
入数10個
ねじサイズM10
1袋
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色ホワイト
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-74
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)30
ねじ径M10-1.25
アズワン品番64-7965-10
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)10
長さ(mm)70
下穴径(Φmm)14
穿孔深さ(mm)90
トラスコ品番494-1730
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)145.9
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)31
ねじ径M10-1.5
アズワン品番64-7965-09
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.5
最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.25
最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
種別全ねじ
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
材質PTFE
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色クリア
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-69
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-84
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20袋)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色ホワイト
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-67
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色グレー
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-65
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:10
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-50
入数100本
1パック(100本)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0
アズワン品番64-7965-61
入数100本
1パック(100本)
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
材質RENY(レニー)
規格1種
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA945AP-104
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
仕様コード番号:184-1706
材質ポリアミド
形状六角
ねじ径M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】6
本体長さ(mm)10
アズワン品番65-7912-66
変換タイプメス/メス
1袋(500個)
¥47,025
税込¥51,728
6日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)
規格1種
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-14
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-17
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥280
税込¥308
翌日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質L.D.ポリエチレン(PE)
材質ポリカーボネート
色シロ
規格1種
ねじ山種類メートル並目
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)12
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)16
穿孔深さ(mm)100
トラスコ品番494-1748
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)91
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート
色透明色
寸法H(mm)15
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)31
寸法H1(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-1957
材質ポリアミド
長さ(mm)【スタッド】8
形状六角
ねじ径M2.5
二面幅(mm)【六角ねじ】5
本体長さ(mm)5
アズワン品番65-7914-64
穴深さ(mm)3.5
変換タイプオス/メス
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-109
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-102
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番EA945AP-114
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-112
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA945AP-106
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ