41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質FRP 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(8個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

種別全ねじ 材質FRP(ガラスビニールエステル) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(8個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(8個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(500個)
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルト
種別全ねじ 材質セラミック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)