精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
1袋入数(個)10
寸法L1(mm)0.5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
精密機器用の微細ねじ。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
精密機器用の微細ねじ。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
仕様コード番号:184-2341
材質ポリアミド
形状六角
ねじ径M2.5
二面幅(mm)【六角ねじ】5
本体長さ(mm)20
アズワン品番65-7914-98
変換タイプメス/メス
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM20×2.5
質量(g)940
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-1957
材質ポリアミド
長さ(mm)【スタッド】8
形状六角
ねじ径M2.5
二面幅(mm)【六角ねじ】5
本体長さ(mm)5
アズワン品番65-7914-64
穴深さ(mm)3.5
変換タイプオス/メス
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM20×2.5
質量(g)1900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
材質樹脂
種類フラッシュポイントパッキン
厚さt(mm)0.13
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A34
B28
質量(g)155
D14
EM20×2.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)31
寸法A(mm)20.5
寸法F(mm)2.5
寸法E(mm)1.8
寸法B(mm)16
寸法C(mm)16.5
寸法DM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
呼び寸法M2.5
材質PA(ナイロン)
外径(Φmm)6
厚さ(mm)0.5
表面処理生地(または標準)
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)310
寸法A(mm)105
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
材質PVDF
厚さ(mm)2.5
種類丸ワッシャー
呼び径M12
外径(Φmm)24
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン)
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
表面処理白
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)410
寸法A(mm)155
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)205
寸法A(mm)75
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)50
寸法R(mm)40
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)235
寸法A(mm)90
寸法D(mm)30
寸法B(mm)75
寸法C(mm)65
寸法R(mm)40
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)265
寸法A(mm)105
寸法D(mm)30
寸法B(mm)90
寸法C(mm)80
寸法R(mm)40
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H30
質量(g)34
適合ツールHDM20
寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード