接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
厚さt(mm)0.13
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
呼び寸法M2.5
材質PA(ナイロン)
外径(Φmm)6
厚さ(mm)0.5
表面処理生地(または標準)
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)310
寸法A(mm)105
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)410
寸法A(mm)155
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)205
寸法A(mm)75
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)50
寸法R(mm)40
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)235
寸法A(mm)90
寸法D(mm)30
寸法B(mm)75
寸法C(mm)65
寸法R(mm)40
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)265
寸法A(mm)105
寸法D(mm)30
寸法B(mm)90
寸法C(mm)80
寸法R(mm)40
ねじの呼びM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H30
質量(g)34
適合ツールHDM20
寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
仕様コード番号:184-2341
材質ポリアミド
形状六角
ねじ径M2.5
二面幅(mm)【六角ねじ】5
本体長さ(mm)20
アズワン品番65-7914-98
変換タイプメス/メス
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-1957
材質ポリアミド
長さ(mm)【スタッド】8
形状六角
ねじ径M2.5
二面幅(mm)【六角ねじ】5
本体長さ(mm)5
アズワン品番65-7914-64
穴深さ(mm)3.5
変換タイプオス/メス
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード