カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(95)
    • ナベ小ねじ(61)
    • 皿小ねじ(24)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(22)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 廣杉計器(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • ケミカルスクリュー(5)
  • ケミス(3)
  • 丸エム製作所(2)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M1.2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M1.7(1)
  • M2(4)
  • M2.6(1)
  • M3(81)
長さ(mm)
  • 3(7)
  • 4(31)
  • 5(47)
  • 6(61)
  • 8(69)
  • 10(69)
  • 12(64)
  • 15(64)
  • 16(41)
  • 17(4)
  • 18(15)
  • 20(61)
  • 25(54)
  • 30(20)
頭部形状
頭部形状
なべ(41)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
(13)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • PVDF
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(17)
  • ステンレスすべて(573)
  • A2(13)
  • SUS304(434)
  • SUS310S(7)
  • SUS316L(8)
  • SUSXM7(27)
  • チタン(36)
  • 鉄すべて(1,340)
  • SCM435(16)
  • SCM440(12)
  • SWCH(9)
  • 黄銅(真鍮)(106)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(30)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(3)
  • 0.31(80山)(3)
  • 0.35(72山)(4)
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(61)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 小ねじ」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
4,000税込4,400
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
3,650税込4,015
1箱(150本)ほか
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,398税込1,538
1パック(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャーケミカルスクリュー
4,498税込4,948
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
9,998税込10,998
1袋(1000本)
翌々日出荷から30日以内出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
2,398税込2,638
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(1000本)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
295税込325
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5アズワン品番64-7957-15入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
270税込297
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5アズワン品番64-7957-14入数20個有効ねじ長さB(mm)10
M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
255税込281
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-82入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
220税込242
1袋(20袋)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-80入数20個有効ねじ長さB(mm)8
M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
200税込220
1袋(20袋)
予約販売
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-79入数20個有効ねじ長さB(mm)6
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
小ねじ用セットワッシャー (ナイロン) TRUSCO小ねじ用セットワッシャー (ナイロン)TRUSCO
399税込439
1袋(50個)
翌日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1454厚さ(mm)0.5材質/仕上ナイロン質量(g)2.7呼び径M3外径(mm)8.0アズワン品番64-8426-50内径(mm)2.8
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF セットナベ小ネジ(RW付) / PV-R RoHS2対応品 廣杉計器PVDF セットナベ小ネジ(RW付) / PV-R RoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(10個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF セットナベ小ネジ(SRW付) / PV-SR RoHS2対応品 廣杉計器PVDF セットナベ小ネジ(SRW付) / PV-SR RoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(10個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)材質(ワッシャー)NBR硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品 廣杉計器ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品 廣杉計器ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー 皿小ネジ 廣杉計器レニー 皿小ネジ廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷から19日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り熱変形温度(℃)1.82Mpa…234UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
M 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-107長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AP-106材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-105長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
ナベ小ねじカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら