452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-80 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
220 税込242
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-79 入数20個 有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
200 税込220
欠品中

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-82 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
255 税込281
翌日出荷

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-15 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-14 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
270 税込297
翌日出荷


材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-107 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
705 税込776
当日出荷

エスコ品番EA945AP-106 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
当日出荷

M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)5.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-105 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
545 税込600
翌日出荷


材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)8.0 ねじ径M3-0.5 アズワン品番64-7965-03
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1パック(9個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)





1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
特価
21 税込23
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)