カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(105)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 小ねじ(34)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(19)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(17)
頭部形状
六角穴付き(12)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(10)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(65)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • M1.2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M1.7(2)
  • M2(1)
  • M4(92)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(10)
  • ステンレスすべて(746)
  • SUS303(11)
  • SUS304(489)
  • SUS310S(10)
  • SUS316L(16)
  • SUS410(9)
  • SUSXM7(36)
  • チタン(29)
  • 鉄すべて(1,636)
  • S45C(16)
  • SCM435(272)
  • SCM440(11)
  • SWCH(24)
  • 黄銅(真鍮)(94)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
六角穴(18)
取付穴形状
十字穴(23)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(1)
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(1)
  • 0.7(36山)(64)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.7(36山)
ブランド
  • 大阪魂(44)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ケミカルスクリュー(11)
  • 由良産商(6)
  • 八幡ねじ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 廣杉計器(4)
  • ケミス(4)
  • 岩田製作所(3)
  • ラクテム(3)
  • カメダデンキ(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ユーボン(1)
  • 名取製作所(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・由良産商・八幡ねじ・TRUSCO・廣杉計器・ケミス・岩田製作所・ラクテム・カメダデンキ・丸エム製作所・タカチ電機工業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・OHSATO(大里)・ユーボン・名取製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 15」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
44税込48特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム
309税込340
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
六角ナット(ポリカーボネート/グリーン)(パック品) 大阪魂六角ナット(ポリカーボネート/グリーン)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリカーボネートグリーンねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ELボルトキャップ(内ネジ付) AWJELボルトキャップ(内ネジ付)AWJ
1,798税込1,978
1セット(30個)
当日出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
329税込362
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
ねじ先端キャップ ラクテムねじ先端キャップラクテム
489税込538
1セット(50個)
5日以内出荷
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
(+)皿小ネジ(レニー) 大阪魂(+)皿小ネジ(レニー)大阪魂(3件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RENY(レニー)頭部形状穴の形状十字穴
シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱) 大阪魂シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
899税込989
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボンジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)ユーボン
869税込956
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
ホーローセット・平先(PEEK) 大阪魂ホーローセット・平先(PEEK)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)先端形状平先
(+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
ロックナット(66ナイロン)(パック品) 大阪魂ロックナット(66ナイロン)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷
材質66ナイロンねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578特価
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂スペーサ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
3,598税込3,958
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,298税込1,428
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
六角ナット(ポリカーボネート/レッド)(パック品) 大阪魂六角ナット(ポリカーボネート/レッド)(パック品)大阪魂
409税込450特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリカーボネートレッドねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット(ポリカーボネート/ブルー)(パック品) 大阪魂六角ナット(ポリカーボネート/ブルー)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリカーボネートブルーねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
259税込285特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
(+)鍋小ネジ(PPS) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PPS)大阪魂
209税込230
1個
5日以内出荷
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)頭部形状穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,798税込1,978
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明